Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symmetrische DIN-Schiene H35xT7,5mm L: 168mm, für 175mm-Gehäuse (Internal)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symmetrische DIN-Schiene H35xT7,5mm L: 168mm, für 175mm-Gehäuse (Internal)
Symmetrische DIN-Schiene H35xT7,5mm L: 168mm, für 175mm-Gehäuse (Internal)
Symmetrische DIN-Schiene H35xT7,5mm L: 168mm, für 175mm-Gehäuse (Internal)
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYAMRD19357TB
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAMRD19357TB
EAN/GTIN:
     3606480166242
Suchbegriffe:
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
Symmetrische DIN-Schiene H35xT7,5mm L: 168mm, für 175mm-Gehäuse (Internal)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sendzimirverzinkt
Höhe:
7,5 mm
Länge:
168 mm
Lochform:
ohne
Materialstärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: profilschiene ungelocht, profilschiene, profilschiene 20cm, DIN-Schiene, G-Schiene, Hutprofil, Hutprofilschiene, Schiene, Tragschiene
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.