Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symmetrische DIN-Schiene H35xT7,5mm L: 140mm für 150mm-Gehäuse (Innen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symmetrische DIN-Schiene H35xT7,5mm L: 140mm für 150mm-Gehäuse (Innen)
Symmetrische DIN-Schiene H35xT7,5mm L: 140mm für 150mm-Gehäuse (Innen)
Symmetrische DIN-Schiene H35xT7,5mm L: 140mm für 150mm-Gehäuse (Innen)
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYAMRD16357TB
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAMRD16357TB
EAN/GTIN:
     3606480166235
Suchbegriffe:
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
Symmetrische DIN-Schiene H35xT7,5mm L: 140mm für 150mm-Gehäuse (Innen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sendzimirverzinkt
Höhe:
7,5 mm
Länge:
140 mm
Lochform:
ohne
Materialstärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: profilschiene ungelocht, profilschiene, profilschiene 100mm, DIN-Schiene, G-Schiene, Hutprofil, Hutprofilschiene, Schiene, Tragschiene
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.