Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symmetrische DIN-Schiene H15xT5mm L: 97mm, für 105mm-Gehäuse (Internal)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symmetrische DIN-Schiene H15xT5mm L: 97mm, für 105mm-Gehäuse (Internal)
Symmetrische DIN-Schiene H15xT5mm L: 97mm, für 105mm-Gehäuse (Internal)
Symmetrische DIN-Schiene H15xT5mm L: 97mm, für 105mm-Gehäuse (Internal)
Artikel-Nr.:
     C7775-NSYAMRD11155TB
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAMRD11155TB
EAN/GTIN:
     3606480166167
Suchbegriffe:
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Profilschiene
Symmetrische DIN-Schiene H15xT5mm L: 97mm, für 105mm-Gehäuse (Internal)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hutschiene TH15
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sendzimirverzinkt
Höhe:
5 mm
Länge:
97 mm
Lochform:
ohne
Materialstärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: profilschiene ungelocht, profilschiene, hutschiene h15, DIN-Schiene, G-Schiene, Hutprofil, Hutprofilschiene, Schiene, Tragschiene
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.