| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-NSYAECPFLT7 Herst.-Nr.: NSYAECPFLT7 EAN/GTIN: 3606480169038 |
| |
|
| | |
| Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 7 Kabeleinführungen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Rohr | Breite: | 214 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Oberfläche: | unbehandelt | Vorprägungen: | ja | Höhe: | 40 mm | Tiefe: | 88 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Kabeldurchführung, telemecanique kabeldurchführung, gehäuse, zubehör, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG... |
| | |
| |