Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Seitenwände, Edelstahl 304L. Scotch Brite®-Oberfläche für SFX H2000xT600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5 Seitenwände, Edelstahl 304L. Scotch Brite®-Oberfläche für SFX H2000xT600mm
5 Seitenwände, Edelstahl 304L. Scotch Brite®-Oberfläche für SFX H2000xT600mm
5 Seitenwände, Edelstahl 304L. Scotch Brite®-Oberfläche für SFX H2000xT600mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSY2SPX206
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSY2SPX206
EAN/GTIN:
     3606480154805
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
Universalgehäuse
5 Seitenwände, Edelstahl 304L. Scotch Brite®-Oberfläche für SFX H2000xT600mm
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Weitere Suchbegriffe: seitenwand schaltschrank, Seitewand, Seitenwände, Seitenplatte, Seitenteile, Rückwand, Spacial
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 893,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.023,73*
€ 1.218,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.006,81*
€ 1.198,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 970,63*
€ 1.155,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 914,41*
€ 1.088,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 893,93*
€ 1.063,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.