Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Seitenwände, Edelstahl 304L. Scotch Brite®-Oberfläche für SFX H2000xT400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 Seitenwände, Edelstahl 304L. Scotch Brite®-Oberfläche für SFX H2000xT400mm
3 Seitenwände, Edelstahl 304L. Scotch Brite®-Oberfläche für SFX H2000xT400mm
3 Seitenwände, Edelstahl 304L. Scotch Brite®-Oberfläche für SFX H2000xT400mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSY2SPX204
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSY2SPX204
EAN/GTIN:
     3606480154782
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank
Universalgehäuse
3 Seitenwände, Edelstahl 304L. Scotch Brite®-Oberfläche für SFX H2000xT400mm
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Weitere Suchbegriffe: seitenwand schaltschrank, Seitewand, Seitenwände, Seitenplatte, Seitenteile, Rückwand, Spacial
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 671,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 780,80*
€ 929,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,43*
€ 916,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,43*
€ 876,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,77*
€ 830,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 671,02*
€ 798,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.