Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Satz Spacial SF-Seitenwände, Außenbefestigung, 1800x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2er-Satz Spacial SF-Seitenwände, Außenbefestigung, 1800x600mm
2er-Satz Spacial SF-Seitenwände, Außenbefestigung, 1800x600mm
2er-Satz Spacial SF-Seitenwände, Außenbefestigung, 1800x600mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSY2SP186
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSY2SP186
EAN/GTIN:
     3606485119915
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Seitenwand Schaltschrank
Seitenwände für Spacial SF, Außenbefestigung. 1800 x 600mm. 2 Seitenteile, Befestigungselemente. Stahlblech. Grau RAL 7035, Epoxy-Polyesterpulver.
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
1800 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Seitewand, Seitenwände, Seitenplatte, Seitenteile, Rückwand, Spacial
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,75*
€ 184,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,69*
€ 179,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,63*
€ 169,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,14*
€ 164,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,50*
€ 150,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.