Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er-Satz Spacial SF-Seitenwände, Außenbefestigung, 1600x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2er-Satz Spacial SF-Seitenwände, Außenbefestigung, 1600x600mm
2er-Satz Spacial SF-Seitenwände, Außenbefestigung, 1600x600mm
2er-Satz Spacial SF-Seitenwände, Außenbefestigung, 1600x600mm
Artikel-Nr.:
     C7775-NSY2SP166
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSY2SP166
EAN/GTIN:
     3606485119878
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Seitenwand Schaltschrank
Spacial SF Außenbefestigung Seitenwände. 1600 x 600 mm. Vielseitige Anwendung. Gehäuse-Zubehör. Seitliche Montage. Fixierungsmodus durch unverlierbare Schrauben von der Außenseite des Gehäuses. Material Stahlblech, Beschichtung Epoxid-Polyesterpulver. Grau RAL 7035. Inklusive 2 Seitenwände und Befestigungselemente.
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
1600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Seitewand, Seitenwände, Seitenplatte, Seitenteile, Rückwand, Spacial
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,46*
€ 176,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,93*
€ 173,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,31*
€ 163,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,30*
€ 153,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.