Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helligkeitssensor, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helligkeitssensor, lichtgrau
Helligkeitssensor, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C7775-MTN663593
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     MTN663593
EAN/GTIN:
     3606485012131
Suchbegriffe:
Helligkeitssensor
Sonnensensor
helligkeitssensor
Der Helligkeitssensor ist für die Erfassung und Auswertung der Helligkeit erforderlich. Die Helligkeit wird über eine fotoelektrische Diode erfasst und elektronisch in ein analoges Ausgangssignal von 0 V - 10 V umgewandelt. Für die externe Montage und den Anschluss an die Wetterstation REG-K/4fach. Dieses Gerät liefert die für den Betrieb des Sensors erforderliche Versorgungsspannung. Messbereich: 0 bis 60.000 Lux, linear. Ausgang: 0-10 V kurzschlusssicher. Externe Spannungsversorgung:. Spannung: 24 V DC (15-30 V DC). Stromaufnahme: ca. 5 mA. Allgemeine Spezifikationen:. Eingehendes Kabel: mit PG7-Verschraubung. Empfohlenes Kabel: 3 x 0,25 mm². Schutzart: IP 65. Abmessungen: 58 x 35 x 64 (B x H x T). Farbe: hellgrau.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Montageart:
Aufputz
Bussystem KNX:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Analogeingang:
nein
Wetterstation:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Funk bidirektional:
nein
Akustisches Signal:
nein
Mit DCF77:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Mit Heizung:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem LON:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Windwächter, Windsensor, Windfühler, Wetterstation, Thermostat, Temperatursensor, Temperaturfühler, Sensor, RTR, Regensensor, Raumtemperaturfühler, Rauchmelder, Präventivsensor, Physikalischer Sensor, Niederschlagssensor, Melder, Mehrfach-Sensor, Leckage-Sensor, Kombi-Wettersensor, Gasmelder, Fühler, Feuchtigkeitssensor, Feuchtigkeitsfühler, Dämmerungssensor, CO2-Sensor, Bussystem-Systemsensor, Bussystem-Physikalischer Sensor, Akustiksensor
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 105,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,28*
€ 124,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.