Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungs-Lasttrennschalter D02, 2P, 63A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungs-Lasttrennschalter D02, 2P, 63A
Sicherungs-Lasttrennschalter D02, 2P, 63A
Sicherungs-Lasttrennschalter D02, 2P, 63A
Artikel-Nr.:
     C7775-MGN02263
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     MGN02263
EAN/GTIN:
     3606480518164
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Sicherungslasttrenner
Sicherungs-Lasttrennschalter Acti 9 D02. 2-polig, Nennstrom 63A, Betriebsspannung (Ue) 230/400V AC, Isolationsspannung (Ui) 400V AC. Kurzschluss- und Überlastschütz für D0-Sicherungen in Schubladentechnik. Integrierter Kennmelder. Käfigklemmen oben und unten. Der DO Sicherungs-Lasttrennschalter erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3, IEC 60269-1, IEC 60269-3. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert.
Weitere Informationen:
Für Sicherungsgröße:
sonstige
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Nennspannung:
400 V
Montageart:
DIN-Schiene
Abschließbar:
nein
Optische Defektanzeige:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
43 mm
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: lasttrennschalter 63a 2-polig, mechanischer sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter schneider, Sicherungs-Lasttrennschalter, Trennschalter, Sicherungslasttrennschalter, D02
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,55*
€ 64,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.