Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalmessgerät PowerLogic PM3250, Modbus RTU, 1A/5A, Genauigkeitsklasse 1/0,5s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalmessgerät PowerLogic PM3250, Modbus RTU, 1A/5A, Genauigkeitsklasse 1/0,5s
Universalmessgerät PowerLogic PM3250, Modbus RTU, 1A/5A, Genauigkeitsklasse 1/0,5s
Artikel-Nr.:
     C7775-METSEPM3250
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     METSEPM3250
EAN/GTIN:
     3606480481604
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
PowerLogic PM3250 Universalmessgerät für DIN Montage mit einem hintergrundbeleuchteten LCD Display (128 x 96 Pixel). Das Messgerät bietet eine Genauigkeit der Klasse 0,5s gemäß der Norm IEC 62053-22 und 32 Abtastungen pro Zyklus. Das Messgerät misst Energie, Wirk- und Blindleistung, Spannung, Strom, Frequenz, Leistungsfaktor, Scheinleistung, Gesamtharmonische Verzerrung und bis zur 15ten Harmonischen. Mit 4 Quadranten Energiemessung. Das Messgerät funktioniert in einem 50Hz oder 60Hz Netz und akzeptiert eine Versorgungsspannung von 100 bis 277VAC, 173 bis 480VAC und 100 bis 300VDC. Der Bemessungsstrom für dieses Messgerät beträgt 1 A oder 5 A und unterstützt einphasige, einphasige und neutrale oder dreiphasige Konfigurationen. Der direkte Messbereich beträgt 50 bis 570VAC, mit einem externen Spannungswandler 570 bis 999000VAC. Der Bereich der Messspannung zwischen den Phasen beträgt 80 bis 570 VAC bei 45 bis 65 Hz. Der Messbereich zwischen Phase und Neutralleiter beträgt 50 bis 330VAC bei 45 bis 65 Hz. Das Kommunikationsprotokoll ist Modbus RTU und ASCII 2 Drähte mit RS485 Anschluss. Das Messgerät bietet eine Ereignisaufzeichnung mit bis zu 5 Alarmen. Die Produktabmessungen sind wie folgt: Breite 90 mm, Tiefe 70 mm, Höhe 95 mm und Produktgewicht 260 g.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6 mm² | 6.0 mm²
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
ja
Mit Kommunikationsinterface M-Bus:
nein
Fernanzeige:
nein
Nennstrom (In):
5 A
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Phasenwinkel (cos phi):
nein
Geeignet für RJ-Stecker:
nein
Leistungsfaktor:
ja
Scheinleistung:
ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Frequenzmessbereich:
45 Hz | 65.0 Hz
Maximalstrom (Imax):
10 A
Oberschwingungsmessung:
nein
Displayauflösung (vertikal):
96 px
Displayauflösung (horizontal):
128 px
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Messwertspeicher:
nein
Breite:
90 mm
Ausführung:
Messwandler
Mit Kommunikationsschnittstelle KNX:
nein
Display:
LCD
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Tiefe:
70 mm
Höhe:
101.5 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
nein
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
nein
Mit Firmware-Signatur:
nein
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):
ja
Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):
nein
Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:
nein
Versorgungsspannung DC:
100 V | 300.0 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
173 V | 480.0 V
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
173 V | 480.0 V
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Voltmeter:
ja
Anzahl der Strommesseingänge:
6
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:
nein
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
4
Blindleistungsmesser:
ja
Strommessgerät:
ja
Impulszähler:
nein
Frequenzmesser:
nein
Mit Drehzahlmesser:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Impulsausgang:
ohne
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Messungsart Lastgang:
nein
Abtastfrequenz:
3200 Hz
Geeicht:
nein
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, Multimeter, Multitester, multimeter, PowerLogic, PM3210, Strom, Leistung, Energie, Zähler, Überwachung, logic, Qualität, Faktor, Kilowatt, LCD Display, Klasse 0, 5s, 32 Abtastungen pro Zyklus, Universalmessgerät, PM3000, Oberschwingungen, Netzqualität, Messgerät, ISO50001, Energiemanagement, 4 Quadranten, DIN, Hutschiene, Modbus, Modbus RTU, RS485
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 225,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,99*
€ 268,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,20*
€ 263,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,65*
€ 253,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,27*
€ 246,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,70*
€ 229,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.