Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi 9 OEM Vigi N40 3-polig+N 40A 30mA Typ A-SI für LS-Schalter N40N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi 9 OEM Vigi N40 3-polig+N 40A 30mA Typ A-SI für LS-Schalter N40N
Multi 9 OEM Vigi N40 3-polig+N 40A 30mA Typ A-SI für LS-Schalter N40N
Multi 9 OEM Vigi N40 3-polig+N 40A 30mA Typ A-SI für LS-Schalter N40N
Artikel-Nr.:
     C7775-M9Y31740
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     M9Y31740
EAN/GTIN:
     3606480578434
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstromschutzschalter Vigi N40 Multi 9 OEM, 30mA. 3-polig+N, Nennstrom 40A, Typ AC, Betriebsspannung (Ue) 400-415V, Isolationsspannung (Ui) 440V A-SI. Vigi N40 Fehlerstromschutzblöcke für N40N bieten Schutz gegen Stromschlag durch direkte und indirekte Berührung und Brandschutz bei Isolationsfehlern. Technologie der Auslöseeinheit- Differenzstrom. An Leitungsschutzschalter, die mit einem Vigi-Modul kombiniert werden, kann weiterhin zusätzliches Zubehör angebaut werden. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Anzeige von Schaltstellung (OF), Fehlerauslösung (SD), Arbeitsstromauslöser (MX, MX+OF), Unterspannungsauslöser (MN, MNs, MNx). Werkzeuglose Montage linksseitig am Gerät. Der Vigi N40 Fehlerstromschutzschalter erfüllt folgende Normen- IEC/EN 61009-1.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V | 415 V
Nennstrom:
40 A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Max. Verzögerungszeit:
0 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Polzahl:
4
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.33 mm² | 10 mm²
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
25 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: fi-schalter 4p 40a 30ma, fi leitungsschutzschalter, fi-leitungsschutzschalter 4polig, Fehlerstromschutzblock, Fehlerstromschutzelement, Schutzblock
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,94*
€ 246,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,00*
€ 245,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,97*
€ 233,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,02*
€ 223,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,95*
€ 201,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.