Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi 9 OEM Vigi C60 4-polig 63A 30mA Typ SI für LS-Schalter C60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi 9 OEM Vigi C60 4-polig 63A 30mA Typ SI für LS-Schalter C60
Multi 9 OEM Vigi C60 4-polig 63A 30mA Typ SI für LS-Schalter C60
Multi 9 OEM Vigi C60 4-polig 63A 30mA Typ SI für LS-Schalter C60
Artikel-Nr.:
     C7775-M9V31463
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     M9V31463
EAN/GTIN:
     3606480684623
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Fehlerstromschutzschalter Vigi C60 Multi 9 OEM, 30mA. 4-polig, Nennstrom 63A, Typ A-SI, Betriebsspannung (Ue) 400-415V, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Vigi C60 Fehlerstromschutzblöcke für C60 bieten Schutz gegen Stromschlag durch direkte und indirekte Berührung und Brandschutz bei Isolationsfehlern. Technologie der Auslöseeinheit- Differenzstrom. An Leitungsschutzschalter, die mit einem Vigi-Modul kombiniert werden, kann weiterhin zusätzliches Zubehör angebaut werden. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Anzeige von Schaltstellung (OF), Fehlerauslösung (SD), Arbeitsstromauslöser (MX, MX+OF), Unterspannungsauslöser (MN, MNs, MNx). Werkzeuglose Montage linksseitig am Gerät. Der Vigi C60 Fehlerstromschutzschalter erfüllt folgende Normen- IEC/EN 61009-1.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V | 415 V
Nennstrom:
63 A
Bemessungsfehlerstrom einstellbar:
nein
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A
Max. Verzögerungszeit:
0 ms
Verzögerungszeit einstellbar:
nein
Polzahl:
4
Fehlerstrom-Typ:
sonstige
Stoßstromfestigkeit:
3 kA
Frequenz:
50 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 mm² | 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 mm² | 25 mm²
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
3
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
25 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: fi-schalter schneider, fi leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzblock, Fehlerstromschutzelement, Schutzblock
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,46*
€ 362,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,55*
€ 361,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,35*
€ 350,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,10*
€ 336,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,46*
€ 304,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.