Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi 9 OEM N40N LS-Schalter 6A 3-polig+N C-Charakteristik 10kA


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Multi 9 OEM N40N LS-Schalter 6A 3-polig+N C-Charakteristik 10kA
Multi 9 OEM N40N LS-Schalter 6A 3-polig+N C-Charakteristik 10kA
Multi 9 OEM N40N LS-Schalter 6A 3-polig+N C-Charakteristik 10kA
Artikel-Nr.:
     615-R210552
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     M9P22706
EAN/GTIN:
     3606480572326
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
sicherungsautomat typ c 6a 3-polig
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter N40N Multi 9 OEM, 10 kA. 3-polig+N, Nennstrom 6A, C-Charakteristik, Betriebsspannung (Ue) 415 V, Isolationsspannung (Ui) 240V-415V AC. Einfach-Anschlussklemme für Kabel und Stiftkammschiene an der Geräteober- und unterseite. Befestigung über normalen Clipverschluss auf DIN-Schiene. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Anzeige von Schaltstellung (OF), Fehlerauslösung (SD), Arbeitsstromauslöser (MX, MX+OF), Unterspannungsauslöser (MN, MNs, MNx). Werkzeuglose Montage linksseitig am Gerät. Der N40N Leitungsschutzschalter erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-2.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
4
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
415 V
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Verschmutzungsgrad:
3
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
78 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Geeignet für Unterputz-Installation:
nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.33 mm² | 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 mm² | 16 mm²
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 6a, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 409,54*
€ 502,96*
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 458,71*
€ 532,87*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 678,70*
€ 785,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 502,96*
€ 598,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 494,39*
€ 588,32
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 488,42*
€ 581,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 460,19*
€ 547,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 444,83*
€ 529,35
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 435,75*
€ 518,54
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 409,54*
€ 487,35
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 102,385* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.