Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi 9 OEM N40N LS-Schalter 32A 1-polig+N C-Charakteristik 10kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi 9 OEM N40N LS-Schalter 32A 1-polig+N C-Charakteristik 10kA
Multi 9 OEM N40N LS-Schalter 32A 1-polig+N C-Charakteristik 10kA
Multi 9 OEM N40N LS-Schalter 32A 1-polig+N C-Charakteristik 10kA
Artikel-Nr.:
     C7775-M9P22632
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     M9P22632
EAN/GTIN:
     3606480572302
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 32a 1pol
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter N40N Multi 9 OEM, 10 kA. 1-polig+N, Nennstrom 32A, C-Charakteristik, Betriebsspannung (Ue) 240 V, Isolationsspannung (Ui) 240V-415V AC. Einfach-Anschlussklemme für Kabel und Stiftkammschiene an der Geräteober- und unterseite. Befestigung über normalen Clipverschluss auf DIN-Schiene. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Anzeige von Schaltstellung (OF), Fehlerauslösung (SD), Arbeitsstromauslöser (MX, MX+OF), Unterspannungsauslöser (MN, MNs, MNx). Werkzeuglose Montage linksseitig am Gerät. Der N40N Leitungsschutzschalter erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-2.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
240 V
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Verschmutzungsgrad:
3
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
78 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Geeignet für Unterputz-Installation:
nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.33 mm² | 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 mm² | 16 mm²
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 32a, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,48*
€ 102,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,60*
€ 101,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.