Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi 9 OEM FI/LS N40 Vigi 1-polig+N 20A C 30mA Typ AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi 9 OEM FI/LS N40 Vigi 1-polig+N 20A C 30mA Typ AC
Multi 9 OEM FI/LS N40 Vigi 1-polig+N 20A C 30mA Typ AC
Multi 9 OEM FI/LS N40 Vigi 1-polig+N 20A C 30mA Typ AC
Artikel-Nr.:
     C7775-M9D11620
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     M9D11620
EAN/GTIN:
     3606480578939
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
FI/LS-Schalter Multi 9 OEM, N40 Vigi, 6kA (IEC/EN 61009-1). 1-polig+N, Nennstom 20A, C-Charakteristik, Nennfehlerstrom 30 mA, Betriebsspannung (Ue) 240V AC, Isolationsspannung (Ui) 400V AC. Befestigung über normalen Clipverschluss auf DIN-Schiene. Sprungschaltung für verschleißarmes Schalten der Kontakte. Prüftaste- für die regelmäßige Prüfung der Funktion. FI/LS-Schalter N40 Vigi für den Schutz von Personen bei direkter Berührung, Anlagen gegen Brandgefahr, Überlast und Kurzschluss und zum Schalten und Trennen von Stromkreisen. Technologie der Auslöseeinheit- thermomagnetisch. Zusätzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Anzeige von Schaltstellung (OF), Fehlerauslösung (SD), Arbeitsstromauslöser (MX, MX+OF), Unterspannungsauslöser (MN, MNs, MNx). Werkzeuglose Montage linksseitig am Gerät. Der N40 Vigi erfüllt folgende Normen- IEC/EN 61009-1.
Weitere Informationen:
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsspannung:
240 V
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,03 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
6 kA
Frequenz:
50 Hz
Auslösecharakteristik:
C
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Überspannungskategorie:
4
Verschmutzungsgrad:
3
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
44 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Unterputz-Installation:
nein
Spannungsart:
AC
Fehlauslöseschutz:
nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
6 kA
Abschaltcharakteristik:
sonstige
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
5 °C | 60 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.33 mm² | 10 mm²
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, sicherungsautomat 1polig 20a typ c, schutzschalter, schutzschalter 20a, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Schutzschalter mit Sicherungsautomat, FI/LS, FI/LS-Kombination, FI/LS-Schalter, Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter, Personenschutzautomat, RCBO
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,38*
€ 230,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,85*
€ 228,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,24*
€ 216,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,74*
€ 206,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,82*
€ 185,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.