Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterkreisdrossel gegen Oberschwingungen, 12,5 kvar 135 Hz (2,7) 14% 50 Hz 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filterkreisdrossel gegen Oberschwingungen, 12,5 kvar 135 Hz (2,7) 14% 50 Hz 400V
Filterkreisdrossel gegen Oberschwingungen, 12,5 kvar 135 Hz (2,7) 14% 50 Hz 400V
Filterkreisdrossel gegen Oberschwingungen, 12,5 kvar 135 Hz (2,7) 14% 50 Hz 400V
Artikel-Nr.:
     C7775-LVR14125A40T
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVR14125A40T
EAN/GTIN:
     3606480541551
Suchbegriffe:
Filterkreisdrossel
Netzdrossel
schneider electric netzdrossel
netzdrossel
Filterkreisdrossel gegen Oberschwingungen, 12,5 kvar 135 Hz (2,7) 14% 50 Hz 400V
Weitere Informationen:
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungsstrom bei AC:
18.04 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung AC:
20 A
Verdrosselungsfaktor:
14 %
Filterbankleistung:
12 kvar
Schutzart (IP):
IP00
Weitere Suchbegriffe: netzdrossel 400v, Filterdrossel, Filterkreisdrossel für Niederspannung, Kompensationsdrosseln, PFC-Drossel, Resonanzdrossel, Saugkreisdrossel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,94*
€ 356,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,86*
€ 350,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,68*
€ 337,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,44*
€ 330,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,46*
€ 312,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.