Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterkreisdrossel gegen Oberschwingungen, 6,5 kvar 135 Hz (2,7) 14% 50 Hz 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filterkreisdrossel gegen Oberschwingungen, 6,5 kvar 135 Hz (2,7) 14% 50 Hz 400 V
Filterkreisdrossel gegen Oberschwingungen, 6,5 kvar 135 Hz (2,7) 14% 50 Hz 400 V
Filterkreisdrossel gegen Oberschwingungen, 6,5 kvar 135 Hz (2,7) 14% 50 Hz 400 V
Artikel-Nr.:
     C7775-LVR14065A40T
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LVR14065A40T
EAN/GTIN:
     3606480541599
Suchbegriffe:
Filterkreisdrossel
Netzdrossel
schneider electric netzdrossel
netzdrossel
Filterkreisdrossel gegen Oberschwingungen, 6,5 kvar 135 Hz (2,7) 14% 50 Hz 400 V
Weitere Informationen:
Polzahl, Primärseite:
3
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50 Hz
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Bemessungsstrom bei AC:
9.38 A
Max. Betriebsstrom (Ith) bei Betriebsspannung AC:
10 A
Verdrosselungsfaktor:
14 %
Filterbankleistung:
6 kvar
Schutzart (IP):
IP00
Weitere Suchbegriffe: netzdrossel 400v, Filterdrossel, Filterkreisdrossel für Niederspannung, Kompensationsdrosseln, PFC-Drossel, Resonanzdrossel, Saugkreisdrossel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 566,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,37*
€ 753,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,28*
€ 739,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,95*
€ 711,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,51*
€ 697,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,99*
€ 674,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.