| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-LV433952 Herst.-Nr.: LV433952 EAN/GTIN: 3606481353818 |
| |
|
| | |
| Auslösesystem Micrologic 7.3E.4-polig, Nennstrom 160-400A.Auslöser für NSX 100/160/250 zum elektronischen Schutz von Anlagen und zur lokalen oder Fernanzeige der Schalterstellung.Elektronische Auslöseeinheit mit integriertem FI-Schutz Typ A. Messungen von Strom, Spannung, Leistung, Energie, THD integriert.Das Auslösesystem Micrologic erfüllt folgende Normen: IEC 60947-1 und -2, Nema AB1, UL508, CCC, EAC Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 168 A | 480 A | Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 600 A | Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 4800 A | Bemessungsdauerstrom Iu: | 400 A | Polzahl: | 4 | Kurzschlussauslöserfunktion: | verzögert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kurzschlussauslöser, Auslöseeinheit, Micrologic, VIGI, NSX, Compact, Leistungsschalter, FI-Schutz, Differenzstrom, NS-Schutzschalter, Messung, RCM |
| | |
| |