| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-LV433950 Herst.-Nr.: LV433950 EAN/GTIN: 3606481353795 |
| |
|
| | |
| Compact NSX. Auslösesysteme für Grundgeräte Compact NSX ohne Auslösesystem. 3P3D, für NSX400/630. Auslösesystem Micrologic 7.3E, Bereich_Ueberlast 160-400 A, MTZ 00, NSX_400 X. Getrennte Lieferung von Grundgerät und/oder Auslösesystem. 3-polig in Festeinbau. Micrologic E Direkter Datenzugriff auf die wichtigsten elektrischen Daten sind verfügbar - I, U, P, Q, S, f, cos ?, Energie, THD-. Wartungsinformationen (Temperaturprofil, Lastprofil und Schaltspielzähler, Kontaktverschleiß). Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 168 A | 480 A | Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 600 A | Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 4800 A | Bemessungsdauerstrom Iu: | 400 A | Polzahl: | 3 | Kurzschlussauslöserfunktion: | verzögert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kurzschlussauslöser, Auslöseeinheit, Micrologic, VIGI, NSX, Compact, Leistungsschalter, FI-Schutz, Differenzstrom, NS-Schutzschalter, Messung, RCM |
| | |
| |