Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3P3D Micrologic 5,3 E 400A Auslöser, für NSX400/630 Leistungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3P3D Micrologic 5,3 E 400A Auslöser, für NSX400/630 Leistungsschalter
3P3D Micrologic 5,3 E 400A Auslöser, für NSX400/630 Leistungsschalter
3P3D Micrologic 5,3 E 400A Auslöser, für NSX400/630 Leistungsschalter
Artikel-Nr.:
     C7775-LV432097
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LV432097
EAN/GTIN:
     3606480017155
Suchbegriffe:
Elektronischer Auslöser Leistungssc...
Überlastauslöser
Kurzschlussauslöser
Überspannungsauslöser
Compact NSX. Auslösesysteme für Grundgeräte Compact NSX ohne Auslösesystem. 3P3D, für NSX400/630. Auslösesystem Micrologic 5.3E, Bereich_Ueberlast 160-400 A, MTZ 00, NSX_400 X. Getrennte Lieferung von Grundgerät und/oder Auslösesystem. 3-polig in Festeinbau. Micrologic E Direkter Datenzugriff auf die wichtigsten elektrischen Daten sind verfügbar - I, U, P, Q, S, f, cos ?, Energie, THD-. Wartungsinformationen (Temperaturprofil, Lastprofil und Schaltspielzähler, Kontaktverschleiß).
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100 A | 400 A
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
4400 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
4800 A
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Polzahl:
3
Kurzschlussauslöserfunktion:
verzögert
Weitere Suchbegriffe: schneider electric überspannungsauslöser, kurzschlussauslöser, Compact, NSX, NSX430/630, NSX430-630, Auslösegerät, Überstromauslösesystem, Messfunktion, Micrologic, Auslöseeinheit, Überwachungseinheit, Steuergerät, Leistungsmessung, Energiemessung, Leistungsschalter, Steuersystem, Auslösesystem, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, unverzögerter Kurzschlussschutz, Einschub, Einschubtechnik, Fest, Festeinbau, UL 508, IEC 60947-2, EN 60947-2, IEC 60529
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.098,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.367,96*
€ 2.817,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.338,49*
€ 2.782,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.246,98*
€ 2.673,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.130,06*
€ 2.534,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.098,37*
€ 2.497,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.