| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-LV432094 Herst.-Nr.: LV432094 EAN/GTIN: 3606480016813 |
| |
|
| | |
| Das Micrologic 5.3A (Amperemeter) ist ein elektronisches 4-poliges Auslösegerät, das bei Leistungsschaltern vom Typ Compact NSX 400/630 zum Einsatz kommt. Er verfügt über einen einstellbaren Langzeitschutz gegen Überlast. Er bietet außerdem einen einstellbaren kurzzeitverzögerten Kurzschlussschutz und unverzögerten Kurzschlussschutz. Der Neutralleiterschutz kann über das Tastenfeld eingestellt werden. Das Micrologic 5. A ist mit einem Anzeigemodul ausgestattet, das Strommessungen liefert und Feineinstellungen ermöglicht. Dieses Produkt ist Teil unserer EcoStruxure Power-Architektur, sofern es mit dem Grundrahmen PowerTag NSX und Compact NSX kombiniert wird. Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 100 A | 400 A | Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 4400 A | Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 4800 A | Bemessungsdauerstrom Iu: | 400 A | Polzahl: | 4 | Kurzschlussauslöserfunktion: | verzögert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kurzschlussauslöser, Compact, NSX, NSX430/630, NSX430-630, Auslösegerät, Überstromauslösesystem, Messfunktion, Micrologic, Auslöseeinheit, Überwachungseinheit, Steuergerät, Leistungsmessung, Energiemessung, Leistungsschalter, Steuersystem, Auslösesystem, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, unverzögerter Kurzschlussschutz, Einschub, Einschubtechnik, Fest, Festeinbau, UL 508, IEC 60947-2, EN 60947-2, IEC 60529 |
| | |
| |