| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-LV432085 Herst.-Nr.: LV432085 EAN/GTIN: 3606480016356 |
| |
|
| | |
| Das Micrologic 2.3 ist ein elektronisches 4-poliges Auslösegerät, das bei Leistungsschaltern vom Typ Compact NSX 400/630 zum Einsatz kommt. Dieses elektronische Auslösegerät mit einer Nennleistung von 400 A ist eine ausgezeichnete Wahl für alle Standard- und Sonderanwendungen. Er bietet außerdem einen einstellbaren kurzzeitverzögerten Kurzschlussschutz und einen unverzögerten Kurzschlussschutz in Festeinbau. Der Neutralleiterschutz kann mit einem Schalter mit 3 Positionen eingestellt werden. Micrologic 2.0 zeigt Überlasten mit Alarm-LEDs an. Die Grüne Ready-LED blinkt, wenn der Leistungsschalter bereit zum Auslösen ist. Dieses Produkt ist Teil unserer EcoStruxure Power-Architektur, sofern es mit dem Grundrahmen PowerTag NSX und Compact NSX kombiniert wird. Weitere Informationen: | | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 100 A | 400 A | Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 4800 A | Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: | 4800 A | Bemessungsdauerstrom Iu: | 400 A | Polzahl: | 4 | Kurzschlussauslöserfunktion: | verzögert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schneider electric überspannungsauslöser, kurzschlussauslöser, Compact, NSX, NSX430/630, NSX430-630, Auslösegerät, Überstromauslösesystem, Messfunktion, Micrologic, Auslöseeinheit, Überwachungseinheit, Steuergerät, Leistungsmessung, Energiemessung, Leistungsschalter, Steuersystem, Auslösesystem, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, unverzögerter Kurzschlussschutz, Einschub, Einschubtechnik, Fest, Festeinbau, UL 508, IEC 60947-2, EN 60947-2, IEC 60529 |
| | |
| |