| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-LV426932 Herst.-Nr.: LV426932 EAN/GTIN: 3606485444765 |
| |
|
| | |
| Compact NSXm und PowerPact B. Zubehör für Komplettgeräte bis 160 A. Drehantrieb mit Türkupplung mit schwarzem Griff IP54 NSXm/Powerpact B. Die Baureihe basiert auf der Technologie der roto-aktiven Kontaktunterbrechung. Mit integriertem thermo-magnetischem Auslösegerät. Einbau auf DIN-Schiene oder Montageplatte. Zusatzausrüstung von außen sichtbar. Integrierter Differenzstromschutz (VIGI) mit Micrologic 4. Der Compact NSXm verfügt mit EverLink über eine neue patentierte Anschlusstechnik zur Kompensation der Kriechbewegungen der Kabel. Mit der EverLink-Anschlusstechnik sparen Sie Platz und Zeit bei der Montage des Schaltfelds. Die blanken Kabelanschlüsse sind so sicher wie Kabelanschlüsse mit Presskabelschuh. Weitere Informationen: | | Mit Achsverlängerung: | ja | Mit Türverriegelung: | ja | Abschließbar: | ja | Mit Griff rot/gelb: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehantrieb, Türkupplung, schwarz, Griff, IP54, NSXm, Powerpact B |
| | |
| |