Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskabel, Motorstarter TeSys U zu Verteilerdose, 2 RJ45, 0,3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungskabel, Motorstarter TeSys U zu Verteilerdose, 2 RJ45, 0,3m
Verbindungskabel, Motorstarter TeSys U zu Verteilerdose, 2 RJ45, 0,3m
Verbindungskabel, Motorstarter TeSys U zu Verteilerdose, 2 RJ45, 0,3m
Artikel-Nr.:
     C7775-LU9R03
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LU9R03
EAN/GTIN:
     3389110467482
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Motorabgänge TeSys U ist der erste intelligente Motorabgang der Steuern, Schalten und Schützen in einem Gerät vereinigt. Kompakt, einfach und modular passt er sich allen Anwendungen an.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
sonstige
Länge:
0 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
blau
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
blau
Ausführung flammwidrig:
nein
Halogenfrei:
ja
Kabelkonstruktion:
4x2
Pinbelegung:
1:1
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Weitere Suchbegriffe: Cat5, Kat5, Patch-Kabel, Patchkabel, schneider electric abzweigdose, patch kabel, Motorschutzschalter, Motorschütz, Schütz, Motorabgang, Motormanagement, Motorcenter, Motorüberwachung, Motorschutz, Servicecenter, Überlastschutz, Kurzschlussschutz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.