Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeblock LU2M, 32A, 110-240V DC/AC 50-60 Hz, Direktmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeblock LU2M, 32A, 110-240V DC/AC 50-60 Hz, Direktmontage
Wendeblock LU2M, 32A, 110-240V DC/AC 50-60 Hz, Direktmontage
Wendeblock LU2M, 32A, 110-240V DC/AC 50-60 Hz, Direktmontage
Artikel-Nr.:
     C7775-LU2MB0FU
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LU2MB0FU
EAN/GTIN:
     3389110363807
Suchbegriffe:
Wendeschütz
Motorabgänge TeSys U ist der erste intelligente Motorabgang der Steuern, Schalten und Schützen in einem Gerät vereinigt. Kompakt, einfach und modular passt er sich allen Anwendungen an.
Weitere Informationen:
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
110 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
110 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
110 V | 240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Motorschutzschalter, Motorschütz, Schütz, Motorabgang, Motormanagement, Motorcenter, Motorüberwachung, Motorschutz, Servicecenter, Überlastschutz, Kurzschlussschutz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,88*
€ 126,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,98*
€ 122,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,64*
€ 118,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.