Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschützkombination, 3p, 9A, Spule 24V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeschützkombination, 3p, 9A, Spule 24V DC
Wendeschützkombination, 3p, 9A, Spule 24V DC
Wendeschützkombination, 3p, 9A, Spule 24V DC
Artikel-Nr.:
     C7775-LP5K0910BW3
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LP5K0910BW3
EAN/GTIN:
     3389110501827
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Umschaltschütz
Wendeschütz
hilfsschütz 24v dc 3no
3-poliges TeSys K-Wendeschütz für Motoranwendungen bis 4kW@400V. Er bietet 24-V-DC-Spulen mit niedrigem Verbrauch und Überspannungsschutz, die mit programmierbaren Steuerungsausgängen kompatibel sind, 2 integrierte Hilfskontakte S, Anschluss über Schraubklemmen, vorverdrahteter Umkehrleistungskreis, mechanische Verriegelung. Die kompakte Montage auf DIN-Schiene und die Schraubbefestigung sorgen für Zuverlässigkeit und Haltbarkeit bei Standardanwendungen. Mit mehreren Normen zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) und Green Premium (RoHs/Reach).
Weitere Informationen:
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: dc wendeschütz, schneider electric wendeschütz, Schütz, Motorschütz, Leistungsschütz, Hauptschütz, Schalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.