Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschützkombination, 3p+1Ö, 2,2kW/400V/AC3, 6A, 48VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeschützkombination, 3p+1Ö, 2,2kW/400V/AC3, 6A, 48VDC
Wendeschützkombination, 3p+1Ö, 2,2kW/400V/AC3, 6A, 48VDC
Wendeschützkombination, 3p+1Ö, 2,2kW/400V/AC3, 6A, 48VDC
Artikel-Nr.:
     C7775-LP2K0601ED
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LP2K0601ED
EAN/GTIN:
     3389110497069
Suchbegriffe:
Wendeschütz
schneider electric wendeschütz
wendeschütz 48v
Kompaktes 3-poliges WendeschützTeSys K für Motoranwendungen. Nennwert 6A AC-3 2. 2kW@400V, beinhaltet eine 48V DC-Spule, 1 Schließer-Hilfskontakt, eine mechanische Verriegelung und eine vorverdrahtete Umkehrschaltung. LP2K0601ED ist ein 3-poliges Wendeschütz TeSys K für einfache Motoranwendungen bis 2. 2kW@400V. Sehr kompakt, DIN-Schienen-kompatibel, wird er mit einer mechanischen Verriegelung und einer vorverdrahteten Wendeschaltung montiert. Dank seiner 48V DC-Spule und dem eingebauten Hilfskontakt 1NC lässt er sich problemlos in alle Steuerungssysteme integrieren. Es erfüllt mehrere Normen (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) und ist Green Premium (RoHs/Reach) zertifiziert.
Weitere Informationen:
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
48 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
6 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2,2 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Schütz, Hilfsschütz, Motorschütz, Leistungsschütz, Hauptschütz, Schalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.