Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschützkombination, 3p+1S, 5,5kW/400V/AC3, 12A, Spule 24V 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeschützkombination, 3p+1S, 5,5kW/400V/AC3, 12A, Spule 24V 50/60Hz
Wendeschützkombination, 3p+1S, 5,5kW/400V/AC3, 12A, Spule 24V 50/60Hz
Wendeschützkombination, 3p+1S, 5,5kW/400V/AC3, 12A, Spule 24V 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-LC2K1210B7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC2K1210B7
EAN/GTIN:
     3389110789898
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Umschaltschütz
Wendeschütz
wendeschütz 24 v ac
Kompaktes 3-poliges WendeschützTeSys K für Motoranwendungen. Nennwert 12A AC-3 5. 5kW@400V, beinhaltet eine 24V 50/60Hz AC-Spule, 2 Öffner Hilfskontakte, eine mechanische Verriegelung und eine vorverdrahtete Umkehrschaltung. LC2K1210B7 ist ein 3-poliges Wendeschütz TeSys K für einfache Motoranwendungen bis 5,5kW@400V. Sehr kompakt, DIN-Schienen-kompatibel, mit Anschlüssen über Schraubklemmen, wird er mit einer mechanischen Verriegelung und einem vorverdrahteten Wendeschaltung montiert. Es beinhaltet eine 24V 50/60Hz AC-Spule und 2NO eingebaute Hilfskontakte. Es erfüllt mehrere Normen (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) und ist Green Premium (RoHs/Reach) zertifiziert.
Weitere Informationen:
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5,5 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: schneider electric wendeschütz, wendeschütz 24v, Schütz, Motorschütz, Leistungsschütz, Hauptschütz, Schalten
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.