Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 37kW/400V/AC3 80A, Spule 48V 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 37kW/400V/AC3 80A, Spule 48V 50/60Hz
Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 37kW/400V/AC3 80A, Spule 48V 50/60Hz
Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 37kW/400V/AC3 80A, Spule 48V 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-LC2D80E7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC2D80E7
EAN/GTIN:
     3389110463019
Suchbegriffe:
Wendeschütz
schneider electric wendeschütz
wendeschütz 48v
3-poliges Wendeschütz TeSys D für Motoranwendungen. Nennwert 80A AC-3 37kW@400V, beinhaltet eine 48V 50/60Hz AC-Spule, 2 Öffner+2 Schließer Hilfskontakte, eine mechanische Verriegelung.
Weitere Informationen:
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
48 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
80 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Schütz, Hilfsschütz, Motorschütz, Leistungsschütz, Hauptschütz, Schalten
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,94*
€ 610,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 510,46*
€ 607,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,54*
€ 592,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,24*
€ 583,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,94*
€ 569,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.