Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 37kW/400V/AC3, 80A, Spule 24-60V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7775-LC2D80ABNE
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC2D80ABNE
EAN/GTIN:
     3606481309396
Suchbegriffe:
Wendeschütz
schneider electric wendeschütz
Wendeschützkombination mit elektronischer Ansteuerung für höchste Anforderungen - TeSys D. 3-phasig, Nennstrom 80A für eine Motorleistung bis 45kW bei 400V AC3 und einer Versorgungsspannung von 24-60V AC/DC. Normkonform zu EN/IEC 60947-4-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2,No 60947-4-1, EN/IEC 60947-5-1 und zertifizeirt nach CCC, CSA, UL, EAC. Eigenschaften wie wartungsarme Klemmentechnologie EverLink (abnehmar) sowie zwei integrierte Hilfskontakte nutzbar für Sicherheitsanwendungen, optimierten Baubreite. Für höchste Anforderungen im Bereich der Schalttechnik. Verwendbar für Lasten aller Energieeffizienz Klassen IE0 - IE4. In Kombination mit TeSys GV3 oder LR.D werden sie zu einem extrem kompakten Wendestarter.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V | 60 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
80 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
80 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
37 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Weitere Suchbegriffe: Schütz, Motorschütz, Leistungsschütz, Hauptschütz, Schalten, Weitbereichsschütz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 678,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,96*
€ 869,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 722,63*
€ 859,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,12*
€ 830,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,19*
€ 818,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,09*
€ 806,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.