| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-LC2D65ABNE Herst.-Nr.: LC2D65ABNE EAN/GTIN: 3606480988141 |
| |
|
| | |
| 3-poliges Wendeschütz TeSys D für Motoranwendungen. Nennwert 65A AC-3 30kW@400V, beinhaltet eine 24-60V AC/DC low consumption elektronische Spule, 2 Öffner+2 Schließer Hilfskontakte, eine mechanische Verriegelung. LC2D65ABNE ist ein 3-poliges Wendeschütz TeSys D für Motoranwendungen bis 30kW@400V. Es beinhaltet eine 24-60V AC/DC low consumption elektronische Spule und 2 Öffner+2 Schließer eingebaute Hilfskontakte, Schließer Spiegel zertifiziert. Kompakte, DIN-Schienenmontage, mit mechanischer Verriegelung und vorverdrahteter Wendeschaltung, sorgt für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Es ist nach mehreren Normen zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) und Green Premium konform (RoHs/Reach). Weitere Informationen: | | Funktion: | Wendeschütz | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 24 V | 60 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 24 V | 60 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | 60 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 65 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 30 kW | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schütz, Hilfsschütz, Motorschütz, Leistungsschütz, Hauptschütz, Schalten, Multispule, Weitbereichsspule, Mutistandard, Energieeffizienz, Energieeffizienzklasse, Instandsetzung, Wendeschützkombination, Schützkombination |
| | |
| |