Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 22kW/400V/AC3 50A, Spule 48V 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 22kW/400V/AC3 50A, Spule 48V 50/60Hz
Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 22kW/400V/AC3 50A, Spule 48V 50/60Hz
Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 22kW/400V/AC3 50A, Spule 48V 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     C7775-LC2D50AE7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC2D50AE7
EAN/GTIN:
     3389119409551
Suchbegriffe:
Wendeschütz
schneider electric wendeschütz
3-poliges Wendeschütz TeSys D für Motoranwendungen. Nennwert 50A AC-3 22kW@400V, beinhaltet eine 48V 50/60Hz AC-Spule, 2 Öffner+2 Schließer Hilfskontakte, eine mechanische Verriegelung.
Weitere Informationen:
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
48 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
48 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
50 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Schütz, Hilfsschütz, Motorschütz, Leistungsschütz, Hauptschütz, Schalten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,92*
€ 306,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,41*
€ 305,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,56*
€ 300,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,88*
€ 294,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,89*
€ 281,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.