| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-LC2D40AEHE Herst.-Nr.: LC2D40AEHE EAN/GTIN: 3606480988097 |
| |
|
| | |
| 3-poliges Wendeschütz TeSys D für Motoranwendungen. Nennstrom 40A AC-3 18. 5kW@400V, beinhaltet eine 48-130V AC/DC low consumption elektronische Spule, 2 Öffner+2 Schließer Hilfskontakte, eine mechanische Verriegelung. LC2D40AEHE ist ein 3-poliges Wendeschütz TeSys D für Motoranwendungen bis 18. 5kW@400V. Es beinhaltet eine 48-130V AC/DC low consumption elektronische Spule und 2NO+2NC eingebaute Hilfskontakte, NC Spiegel zertifiziert. Kompakte, DIN-Schienenmontage, mit mechanischer Verriegelung und vorverdrahteter Wendeschaltung, sorgt für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Es ist nach mehreren Normen zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) und Green Premium konform (RoHs/Reach). Weitere Informationen: | | Funktion: | Wendeschütz | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 48 V | 130 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 48 V | 130 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 48 V | 130 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 40 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 18 kW | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schütz, Hilfsschütz, Motorschütz, Leistungsschütz, Hauptschütz, Schalten, Multispule, Weitbereichsspule, Mutistandard, Energieeffizienz, Energieeffizienzklasse, Instandsetzung, Wendeschützkombination, Schützkombination |
| | |
| |