| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-LC2D40ABBE Herst.-Nr.: LC2D40ABBE EAN/GTIN: 3606480988172 |
| |
|
| | |
| 3-poliges Wendeschütz TeSys D für Motoranwendungen. Nennstrom 40A AC-3 18. 5kW@400V, beinhaltet eine 24V DC low consumption Elektronikspule für die direkte SPS-Steuerung, 2 Öffner+2 Schließer Hilfskontakte, mechanische Verriegelung. Weitere Informationen: | | Funktion: | Wendeschütz | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 17 V | 30 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 40 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 18 kW | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Schutzart (IP): | IP20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schneider electric wendeschütz, Schütz, Hilfsschütz, Motorschütz, Leistungsschütz, Hauptschütz, Schalten, Multispule, Weitbereichsspule, Mutistandard, Energieeffizienz, Energieeffizienzklasse, Instandsetzung, Wendeschützkombination, Schützkombination, Direktansteuerung |
| | |
| |