Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensatorschütz 40KVAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensatorschütz 40KVAR
Kondensatorschütz 40KVAR
Kondensatorschütz 40KVAR
Artikel-Nr.:
     C7775-LC1DTKM7
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1DTKM7
EAN/GTIN:
     3606480401299
Suchbegriffe:
Kondensatorschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Kondensatorschütz 40KVAR
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
220 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
40 kvar
Weitere Suchbegriffe: schneider electric kondensatorschütz, kondensatorschütz, hauptschütz ac, Schütz, Hilfsschütz, Motorschütz, Schalten
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,59*
€ 243,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,16*
€ 239,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,41*
€ 237,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,54*
€ 232,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,40*
€ 220,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.