| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-LADN01 Herst.-Nr.: LADN01 EAN/GTIN: 3389110383720 |
| |
|
| | |
| Zusatzhilfsschalterblock für die SchützeTeSys D undTeSys F. Frontmontageblock, bietet er 1 Schließer Sofortkontakt mit einer Nennleistung von bis zu 10A 690V AC. Es kann in Sicherheitsanwendungen eingesetzt werden. LADN01 ist ein Zusatzhilfsschalterblock für die Schütze TeSys D und TeSys F. Es bietet 1 Schließer Sofortkontakte mit einer Nennleistung von bis zu 10A 690V AC. Durch seinen NC-zertifizierten Spiegelkontakt kann er in Sicherheitsanwendungen eingesetzt werden. Einfach an der Vorderseite durch Aufstecken zu montieren, bietet es eine hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Es ist nach mehreren Normen zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) und Green Premium konform (RoHs/Reach). Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 10 A | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Montageart: | Frontbefestigung | Ausführung: | aufsteckbar | Anzahl der Fehlersignalschalter: | 0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |