| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-LA4DT0U Herst.-Nr.: LA4DT0U EAN/GTIN: 3389110236453 |
| |
|
| | |
| Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung. Weitere Informationen: | | Schaltfunktion: | ansprechverzögert | Einstellzeit: | 0.1 s | 2 s | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 0 | Wirkprinzip: | elektronisch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |