Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSC gerades Element, 800A, 2m, 3Abgänge, einseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C7775-KSC800EV4203
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSC800EV4203
EAN/GTIN:
     3606480677557
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Sammelschienenverteiler
schneider schienenverteiler
Canalis KSC gerades Element, 800A, 2m, 3Abgänge, einseitig
Weitere Informationen:
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
800 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Anzahl der Abgangsstellen:
3
Länge:
2 m
Dehnungsausgleich:
nein
Brandschott:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: sammelschienengehäuse, Stromschiene, BTS, Canalis, mittlere Leistung, gerades Element, Schienenkasten, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.281,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.409,37*
€ 1.677,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.383,04*
€ 1.645,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.331,70*
€ 1.584,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.302,15*
€ 1.549,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.281,01*
€ 1.524,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.