Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSC gerades Element, 630A, 2,5m, 4Abgänge, einseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSC gerades Element, 630A, 2,5m, 4Abgänge, einseitig
KSC gerades Element, 630A, 2,5m, 4Abgänge, einseitig
KSC gerades Element, 630A, 2,5m, 4Abgänge, einseitig
Artikel-Nr.:
     C7775-KSC630EV4254
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSC630EV4254
EAN/GTIN:
     3606480677533
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Sammelschienenverteiler
sammelschienengehäuse 630a
Canalis KSC gerades Element, 630A, 2,5m, 4Abgänge, einseitig
Weitere Informationen:
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
630 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Anzahl der Abgangsstellen:
4
Länge:
2 m
Dehnungsausgleich:
nein
Brandschott:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: sammelschienengehäuse, schneider schienenverteiler, Stromschiene, BTS, Canalis, mittlere Leistung, Endeinspeisung, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.288,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.418,27*
€ 1.687,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.403,26*
€ 1.669,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.350,38*
€ 1.606,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.317,84*
€ 1.568,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.288,19*
€ 1.532,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.