Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Abgangsadapter, 32A, leer f. 8 TE + 2 Steckdosenplätze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Abgangsadapter, 32A, leer f. 8 TE + 2 Steckdosenplätze
KS Abgangsadapter, 32A, leer f. 8 TE + 2 Steckdosenplätze
KS Abgangsadapter, 32A, leer f. 8 TE + 2 Steckdosenplätze
Artikel-Nr.:
     C7775-KSB32CP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSB32CP
EAN/GTIN:
     3606480005985
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schneider electric abgangskasten 32...
Canalis KSA, Abgangsadapter, 32A, Leergehäuse 8 Teilungeinheiten, Polarität: 3L + N + PE, 2 Leerplätze für Steckdosen
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Polzahl:
3
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
32 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
nein
Abgangsart:
Steckdose
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
2
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: schneider electric abgangskasten, abgangskasten 32a, Schienenverteiler, Stromschiene, BTS, Canalis, mittlere Leistung, Abgangsadapter, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,19*
€ 78,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.