Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Abgangskasten,250A, 3L+N+PE, für Sicherungen NH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Abgangskasten,250A, 3L+N+PE, für Sicherungen NH1
KS Abgangskasten,250A, 3L+N+PE, für Sicherungen NH1
KS Abgangskasten,250A, 3L+N+PE, für Sicherungen NH1
Artikel-Nr.:
     C7775-KSB250SE4
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSB250SE4
EAN/GTIN:
     3606480005770
Suchbegriffe:
Abgangskasten
abgangskasten 250a
schneider electric abgangskasten
Canalis KSA, Abgangskasten, 250A, Sicherungsunterteil NH1, Polarität: 3L + N + PE, Sicherungen nicht enthalten
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Polzahl:
3
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
250 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Schienenverteiler, Stromschiene, BTS, Canalis, mittlere Leistung, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 650,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,55*
€ 859,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,70*
€ 855,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,86*
€ 829,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,36*
€ 808,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,53*
€ 774,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.