Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Abgangsadapter, 16A, 3L+N+PE, für Sicherungen E14 Neozed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Abgangsadapter, 16A, 3L+N+PE, für Sicherungen E14 Neozed
KS Abgangsadapter, 16A, 3L+N+PE, für Sicherungen E14 Neozed
KS Abgangsadapter, 16A, 3L+N+PE, für Sicherungen E14 Neozed
Artikel-Nr.:
     C7775-KSB16CN5
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSB16CN5
EAN/GTIN:
     3606480005923
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Neozed
Schraubsicherung
schneider electric abgangskasten 16...
Canalis KSA. Abgangsadapter mit Sicherungsunterteilen. KS Abgangsadapter, für Sicherungen E14 Neozed. Nennstrom 16 A, Polzahl 3L+N+PE. Kunststoff, RAL 9001. Schutzart IP 55. und sprinklergeprüft. Anzahl der Leiter 3L + N + PE.
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Polzahl:
3
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
16 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Phasenselektion:
nein
Mit Arretierung:
nein
Abgangsart:
Leitungseinführung
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: neozed, schneider electric abgangskasten, Schienenverteiler, Stromschiene, BTS, Canalis, mittlere Leistung, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.