Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Abgangskasten,160A, leer, 3L+N+PE, Montageplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Abgangskasten,160A, leer, 3L+N+PE, Montageplatte
KS Abgangskasten,160A, leer, 3L+N+PE, Montageplatte
KS Abgangskasten,160A, leer, 3L+N+PE, Montageplatte
Artikel-Nr.:
     C7775-KSB160SV4
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSB160SV4
EAN/GTIN:
     3606485057620
Suchbegriffe:
Abgangskasten
Montageplatte
schneider electric abgangskasten
abgangskasten 160a
Canalis KSA, Abgangskasten, 160A, Leergehäuse zur freien Bestückung, Polarität: 3L + N + PE
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Polzahl:
3
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
160 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
415 V
Phasenselektion:
nein
Abgangsart:
Kabel
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Ausführung der Steckdosen:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: montageplatte, Schienenverteiler, Stromschiene, BTS, Canalis, mittlere Leistung, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,32*
€ 365,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,95*
€ 364,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,62*
€ 354,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,95*
€ 346,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,34*
€ 316,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.