Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSA gerades Element, 800A, 2,5m, 4Abgänge, einseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSA gerades Element, 800A, 2,5m, 4Abgänge, einseitig
KSA gerades Element, 800A, 2,5m, 4Abgänge, einseitig
KSA gerades Element, 800A, 2,5m, 4Abgänge, einseitig
Artikel-Nr.:
     C7775-KSA800EV4254
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA800EV4254
EAN/GTIN:
     3606480005602
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Sammelschienenverteiler
schneider schienenverteiler
Canalis KSA, Gerader Schienenkasten, 800A, Länge: 2,5m, Polarität: 3L + N + PE, Anzahl der Abgangsstellen: 4
Weitere Informationen:
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
800 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Anzahl der Abgangsstellen:
4
Länge:
2 m
Dehnungsausgleich:
ja
Brandschott:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: sammelschienengehäuse, Stromschiene, BTS, Canalis, mittlere Leistung, Zubehör, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 946,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.068,75*
€ 1.271,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,21*
€ 1.253,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.012,20*
€ 1.204,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 984,33*
€ 1.171,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 946,85*
€ 1.126,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.