Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSA gerades Element, 800A, 2m, 3Abgänge, einseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSA gerades Element, 800A, 2m, 3Abgänge, einseitig
KSA gerades Element, 800A, 2m, 3Abgänge, einseitig
KSA gerades Element, 800A, 2m, 3Abgänge, einseitig
Artikel-Nr.:
     C7775-KSA800EV4203
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA800EV4203
EAN/GTIN:
     3606480005596
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Sammelschienenverteiler
schneider schienenverteiler
Canalis KSA, Gerader Schienenkasten, 800A, Länge: 2m, Polarität: 3L + N + PE, Anzahl der Abgangsstellen: 3
Weitere Informationen:
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
800 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Anzahl der Abgangsstellen:
3
Länge:
2 m
Dehnungsausgleich:
ja
Brandschott:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: sammelschienengehäuse, Stromschiene, BTS, Canalis, mittlere Leistung, gerades Element, Schienenkasten, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 913,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.027,60*
€ 1.222,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.016,89*
€ 1.210,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 977,84*
€ 1.163,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 950,97*
€ 1.131,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 913,50*
€ 1.087,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.