Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSA Winkelelement, 400A,hochkant, Standardlänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSA Winkelelement, 400A,hochkant, Standardlänge
KSA Winkelelement, 400A,hochkant, Standardlänge
KSA Winkelelement, 400A,hochkant, Standardlänge
Artikel-Nr.:
     C7775-KSA400DLC401
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA400DLC401
EAN/GTIN:
     3606489602031
Suchbegriffe:
Sammelschienenverteiler
Canalis KSA. Richtungsänderung. 400A. Winkel hochkant. fixschenkel. Polarität 3L + N + PE.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Winkelkasten
Flexibel:
nein
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
400 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Länge:
0,165 m
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Schienenverteiler, Stromschiene, BTS, Canalis, mittlere Leistung, Winkelelement, Schienenkasten, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,20*
€ 502,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,38*
€ 494,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,63*
€ 483,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,60*
€ 470,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,03*
€ 441,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.