Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSA gerades Element, 250A, Wahllänge, Transport, Brandschott


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSA gerades Element, 250A, Wahllänge, Transport, Brandschott
KSA gerades Element, 250A, Wahllänge, Transport, Brandschott
KSA gerades Element, 250A, Wahllänge, Transport, Brandschott
Artikel-Nr.:
     C7775-KSA250ET43AF
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA250ET43AF
EAN/GTIN:
     3606489603182
Suchbegriffe:
Sammelschienengehäuse
Schienenverteiler
Sammelschienenverteiler
sammelschienengehäuse 250a
Canalis KSA. Gerader Schienenkasten. 250A. Länge 800-1900. Brandschott S120. C-Profil. Polarität 3L + N + PE. Anzahl Abgangsstellen 0.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
250 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Länge des Schienenkastens:
1995 mm
Anzahl der Abgangsstellen:
0
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
900 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
146 mm
Weitere Suchbegriffe: sammelschienengehäuse, schneider schienenverteiler, Stromschiene, BTS, Canalis, mittlere Leistung, gerades Element, Schienenkasten, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 408,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,35*
€ 568,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,44*
€ 564,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,52*
€ 538,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,51*
€ 521,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,43*
€ 486,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.