Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSA gerades Element, 250A, 0,8m, 1Abgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSA gerades Element, 250A, 0,8m, 1Abgang
KSA gerades Element, 250A, 0,8m, 1Abgang
KSA gerades Element, 250A, 0,8m, 1Abgang
Artikel-Nr.:
     C7775-KSA250ED4081
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA250ED4081
EAN/GTIN:
     3606480004353
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Canalis KSA, Gerader Schienenkasten, 250A, Länge: 0,8m, Polarität: 3L + N + PE, Anzahl Abgangsstellen: 1
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
250 A
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Anzahl der Abgangsstellen:
1
Länge:
1 m
Dehnungsausgleich:
nein
Brandschott:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienengehäuse, Schienenverteiler, Sammelschienenverteiler, installationskanal weiß, installationskanal, installationskanal 800 mm, Stromschiene, BTS, Canalis, mittlere Leistung, gerades Element, Schienenkasten, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,71*
€ 581,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,58*
€ 576,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,08*
€ 562,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,93*
€ 547,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 433,39*
€ 515,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.