Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSA gerades Element, 100A, 3m, 12Abgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSA gerades Element, 100A, 3m, 12Abgänge
KSA gerades Element, 100A, 3m, 12Abgänge
KSA gerades Element, 100A, 3m, 12Abgänge
Artikel-Nr.:
     C7775-KSA100ED43012
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     KSA100ED43012
EAN/GTIN:
     3606480003912
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Canalis KSA-Systems. Es besteht aus einem 100-A-Verteilerelement von 3 m mit 12 Ausgängen. Alle Stromschienenverteiler werden mit einer Verbindungseinheit geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Bemessungsstrom bei AC 50 Hz:
100 A
Polzahl:
5
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Flexibel:
nein
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
230 V | 690 V
Länge des Schienenkastens:
3 mm
Anzahl der Abgangsstellen:
12
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Länge:
3000 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
146 mm
Weitere Suchbegriffe: Sammelschienengehäuse, Schienenverteiler, Sammelschienenverteiler, kabelkanal weiß 3000mm, installationskanal weiß, installationskanal, Stromschiene, BTS, Canalis, mittlere Leistung, gerades Element, Schienenkasten, Innenanwendung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,40*
€ 320,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,48*
€ 313,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,93*
€ 303,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,56*
€ 294,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,76*
€ 271,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.